Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX725de Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CX725de Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 Seiten pro Minute
Lexmark CX725de Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30862437
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40C9554
EAN/GTIN:
     734646594141
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Quad-Kern-Leistung Ein 1,2-GHz-Quad-Kern-Prozessor mit bis zu vier GB Speicher verleihen dem CX725 eine leistungsstarke Drucksteuerung. Außergewöhnliche Farbe Professionelle Farbfunktionen wie die gestochen scharfe 4800 CQ-Farbqualität, der PANTONE®-Farbabgleich sowie die Lexmark Technologie für den Austausch benannter Farben sorgen gemeinsam mit dem Unison Toner für eine präzise Abstimmung schwieriger Farbtöne. Flexibilität bei Lösungen Die Lexmark-eigenen Anwendungen cSF (Cloud Solution Framework) und eSF (Embedded Solutions Framework) ermöglichen ein Programmieren des MFP, um die Anforderungen jedes Kunden und jeder Branche zu erfüllen. Vielseitige Medienverarbeitung Hinsichtlich des Ladens und Zuführens von Medien wurde auf Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit geachtet – eine Standard-Zuführungskapazität von 650 Seiten (auf 2.300 erweiterbar), Unterstützung für kleine Medien und Bannerlängen sowie extrem stabile Papierfächer, die Fehlern bei der Zufuhr standhalten. Sofort ansprechender Touchscreen Der helle, 17,8 cm große Farbtouchscreen verfügt über eine sehr glatte Oberfläche und kann mit nahezu allem bedient werden, einschließlich Stifte, Fingerspitzen oder Nägeln, auch ohne Druck oder direkten Hautkontakt. Fortgeschrittenes Scannen Automatische Korrektur bei schiefem Einzug, Scannen verschieden großer Dokumente und integrierte Dateikomprimierung machen den CX725 zu einem leistungsfähigen Scan-Tool.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C5
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 218 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
150000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 20000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
4096 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
55 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
56 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
53 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
48 dB
Schallleistungspegel (Standby)
16 dB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
300 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
50 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
300 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Marktpositionierung
Business
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Debian 7.0, Debian 8.0, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, SuSE Linux 12.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
735 mm
Verpackungshöhe
955 mm
Paketgewicht
64000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
505 mm
Tiefe
533 mm
Höhe
648 mm
Gewicht
44900 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
LEAP, MD5, PEAP, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP
Management-Protokolle
HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger
Sicherheit Eigenschaften
SNMPv3
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
216 x 355 mm
Scantechnologie
CCD
Scan to
E-Mail, FTP, USB
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
47 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
47 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
6.5 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
7 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (max.)
700 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
700 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
700 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
460 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen
85 W
Energieverbrauch (bereit)
100 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2.6 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
2.4 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
47 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
47 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.5 s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.988,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.159,83*
€ 2.570,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.141,78*
€ 2.548,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.076,20*
€ 2.470,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.033,54*
€ 2.419,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.988,70*
€ 2.366,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
42K0080
ab € 5.843,79*
Ähnlich
Lexmark
42K0081
ab € 6.589,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.