Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Grau
Artikel-Nr.:
     854-LOGZMK235U
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-007931
EAN/GTIN:
     5099206063976
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech MK235 Kabellose Tastatur und Maus Combo

Langlebig. Einfach. Kabellos. Die kabellose Logitech MK235 Tastatur-Maus-Kombination bietet den Komfort und die Einfachheit einer klassischen Tastatur in Standardgröße und einer zuverlässigen, kabellosen Maus. Die Tastatur können Sie bis zu drei Jahre und die Maus bis zu einem Jahr lang verwenden, bevor Sie die Batterie austauschen müssen. Die kabellose USB-Tastatur ist langlebig und verfügt über stabile, ausklappbare Füße und langlebige Tasten. Schließen Sie einfach den winzigen USB-Empfänger an und genießen Sie eine starke Verbindung ohne Verzögerungen. Verwenden Sie das tragbare Tastatur-Maus-Set mit Ihrem Laptop oder PC, wo immer Sie arbeiten.

Tastatur Produktdetails:
Abmessungen: 435,5 x 137,5 x 20,5 mm
Gewicht: 475 g
Spritzwassergeschütztes Design (2)
10-Tasten-Ziffernblock
Sondertasten: 15 Funktionstasten
Lebensdauer der Tasten: Bis zu 5 Millionen Tastenanschläge
Batterielebensdauer: 36 Monate (1)
2 AAA-Batterien

Maus Produktdetails:
Abmessungen: 97,7 x 61,5 x 35,2 mm
Gewicht: 70,5 g
Sensor-Technologie: Optical Tracking
Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick)
Scrollen: Zeilenweise
Scroll-Rad: Optisch
Ein-/Ausschalter
Batterielebensdauer: 12 Monate (1)
1 AA-Batterie

Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m (3)
Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, ChromeOS, Linux 2.6+

(1) Die Batterielaufzeit ist von Nutzungs- und Computerbedingungen abhängig.
(2) Unter eingeschränkten Bedingungen getestet (maximal 60 ml Flüssigkeit). Die Tastatur nicht in Flüssigkeit tauchen.
(3) Die kabellose Reichweite ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig.
(4) Laut unabhängigen Verkaufsdaten für die wichtigsten Märkte in Stück (Juli 2019–Juli 2020), nur Einzelhandel: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbgruppe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
137.5 x 435.5 x 20.5 mm
Tastaturgewicht
475 g
Produktabmessungen (B x T x H)
61.5 x 97.7 x 35.2 mm
Mausgewicht
70.5 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows (XP, Vista, 7, 8, 10) Chrome OS
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
12 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus)
1
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060639717
Breite des Versandkartons
179 mm
Höhe des Versandkartons
520 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
100
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Schlüsselfahrtstrecke
2.6 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Geräuschpegel
55 dB
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Winkeleinstellung (max.)
8 °
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE FCC CB
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
720 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
209
pro Stück
€ 7,50*
ab € 20,26*
€ 27,28*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 20,33*
€ 27,34*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,09*
€ 28,19*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,33*
€ 28,42*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,39*
€ 30,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 174,69*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 265,77*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,71*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 278,76*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 129,90*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 812,46*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 609,26*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 636,19*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 164,33*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 312,20*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 144,07*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 261,14*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.687,96*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.141,57*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 415,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.