Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 513-3173100 Herst.-Nr.: 3173.100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Material | Faser | | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Breite | 289 mm | | Tiefe | 17 mm | | Höhe | 289 mm | | Gewicht | 140 g | Sonstige Funktionen | Kühlmittel | Luft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 513 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,614* | € 4,834* | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,728* | € 4,988* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,822* | € 5,112* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 4,332* | € 5,782* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 7,59* | € 12,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 513 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 513 | | Versand: Lager 513 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|