Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Lüftereinschübe Filter

  Lüftereinschübe Filter  (555 Angebote unter 30.744.397 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lüftereinschübe Filter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lüftereinschübe Filter"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
RS PRO Polyester Filtermatte, Typ Medienrolle, 20 x 1 m ISO-C-45 (2 Angebote) 
Filtertyp = Medienrolle Abmessungen nom. = 20m x 1m x10mm Abmessungen absolut = 20 x 1 m ISO 16890 Klasse = ISO-C-45 Anfangsdruckabfall = 35Pa Enddruckverlust = 250Pa Farbe = Weiß Material = Polyes...
RS Pro
1221771
€ 84,22*
pro Stück
 
 Stück
Rittal Filtermatte VE=5 SK 3322700 f.SK3238 (17 Angebote) 
Ersatzfiltermatten Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 oC, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschloss...
Rittal
3322700
€ 7,80*
pro Stück
 
 Packung
Rittal Filtermatte VE=5 SK 3173100 f.SK3243/3244/3245 (17 Angebote) 
Ersatzfiltermatten Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 oC, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschloss...
Rittal
3173100
€ 22,77*
pro 5 Stück
 
 Packung
RS PRO PET Filtermatte, Typ Medienrolle, G4, 20 x 1 m ISO-C-60 (2 Angebote) 
Filtertyp = Medienrolle Abmessungen nom. = 20m x 1m x 20mm Abmessungen absolut = 20 x 1 m ISO 16890 Klasse = ISO-C-60 Filterklasse = G4 Luftdurchsatz max. = 2008m³/h Anfangsdruckabfall = 20Pa Enddr...
RS Pro
1221773
€ 114,07*
pro Stück
 
 Stück
Rittal Filtermatte VE=5 SK 3172100 f.SK3240/3241 (17 Angebote) 
Ersatzfiltermatten Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 oC, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschloss...
Rittal
3172100
€ 4,02*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Polyester Filtermatte, Typ Medienrolle, 1000 x 2000 x 10mm ISO-C-45 (2 Angebote) 
Filtertyp = Medienrolle Abmessungen nom. = 1000 x 2000 x 10mm Abmessungen absolut = 1000 x 2000 x 10mm ISO 16890 Klasse = ISO-C-45 Luftdurchsatz max. = 1.5ms Anfangsdruckabfall = 35Pa Enddruckverlu...
RS Pro
8279510
€ 44,02*
pro Stück
 
 Stück
Filtermatte für Lüfter und Austrittsfilter, Baugröße 4 (11 Angebote) 
Filtermatte für Filterlüfter 7F.50.8.230.4230/4370, 7F.50.9.024.4230 und Austrittsfilter 7F.05.0.000.4000, Baugröße 4, 224 x 224 mm
Finder
07F45
€ 6,91*
pro Stück
 
 Stück
Rittal Filtermatte VE=5 SK 3171100 f.SK3239 (19 Angebote) 
Ersatzfiltermatten Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 oC, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschloss...
Rittal
3171100
€ 10,38*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Filtermatte, Typ Pad, G2, 1.6 x 1 m ISO-C-45 (2 Angebote) 
Filtertyp = Pad Abmessungen absolut = 1.6 x 1 m ISO 16890 Klasse = ISO-C-45 Filterklasse = G2 Anfangsdruckabfall = 35Pa Tiefe nom. = 10mm CP413 BS5588 Teil 9. Synthetische Filtermedien von RS PRO. ...
RS Pro
1221772
€ 7,15*
pro Stück
 
 Stück
Filtermatte 90um Matte 120 x 120mm (1 Angebot) 
Filtermatte, Typ=M120K, Alternative (Alias)=2835202, Breite=120 mm, Dicke=90 µm, Länge=120 mm, Filtertyp=Matte
Fandis
M120K
€ 1,82*
pro Stück
 
 Stück
Filtermatte für Lüfter und Austrittsfilter, Baugröße 3 (12 Angebote) 
Filtermatte für Filterlüfter 7F.50.8.230.3100, 7F.50.9.024.3100 und Austrittsfilter 7F.05.0.000.3000, Baugröße3, 177 x 177 mm
Finder
07F35
€ 5,54*
pro Stück
 
 Stück
Pfannenberg Lüfterfilter Typ Filtermatte, 119 x 119mm, Kunstfaser (1 Angebot) 
Filtertyp = Filtermatte Abmessungen = 119 x 119mm Filtermaterial = Kunstfaser Pfannenberg ErsatzfiltermatteDie Pfannenberg Filtermatte garantiert eine zuverlässige Luftfiltration verschiedener Stau...
Pfannenberg
Filter Mat 18611600030
€ 6,61*
pro Stück
 
 Stück
Filtermatte für Lüfter und Austrittsfilter, Baugröße 5 (12 Angebote) 
Filtermatte für Filterlüfter 7F.50.8.230.5500 und Austrittsfilter 7F.05.0.000.5000, Baugröße 5, 291 x 291 mm
Finder
07F55
€ 8,75*
pro Stück
 
 Stück
Camfil Kunstfaser Filtermatte, Typ Medienrolle, G4, 40m² (1 Angebot) 
Filtertyp = Medienrolle Fläche = 40m² Filterklasse = G4 Anfangsdruckabfall = 50Pa Material = Kunstfaser Tiefe absolut = 20mm Camfil FiltermedienDie Camfil Filtermedienrolle wird für Vorfiltrationsz...
Camfil Farr
2057.02.00
€ 191,17*
pro Stück
 
 Stück
Filtermatte, (B) 600 mm, schwarzgrau, 24630-102 (3 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Gehäuse Zubehör, 24630-102, SCHROFF Mit der Filtermatte können die Öffnungen im Bodenblech abgedeckt werden.
Schroff
24630-102
€ 54,33*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   37   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lüftereinschübe Filter
^

Die Filtermatte schützt vor Staub, Schmutz und Flüssigkeiten

Die Filtermatte ist eine Matte, die für Lüfter oder Schächte z.B. in Schaltschränken und Verteilersystemen eingesetzt wird. Sie hält Staub, Flüssigkeiten und Schmutzpartikel von empfindlichen Gerätschaften fern und schützt Räume vor Verunreinigungen. Die Filtermatten sind im Gegensatz zu herkömmlichen Filtern mit einem besonders biegsamen und gepolsterten Material z. B. aus saugfähigem Kunststoffschaum ausgestattet, das die Schmutzpartikel und Flüssigkeiten aufnehmen kann. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Filtermatten regelmäßig auszuwechseln, um ein höchstmögliches Filterergebnis zu gewährleisten.

Grob - und Feinstaubfilter

Die Filtermatte fängt je nach Ausführung Grob- und Feinstaub zurück oder ist für beide Arten konzipiert. Bei den Staubfiltern gibt es Filterklassen für Grob- und Feinstaub und mittlere Klassen. Die Filterklassen unterteilen sich in die Gruppen G1 bis G4 ( Grobstaub ) und die mittlere Filterkategorie F7 bis F9. Die Grobfilter werden in der Regel als Vorschaltfilter für Feinstaub verwendet und auch in Abluftanlagen eingesetzt. Sie werden benötigt, wo besonders viel Staub anfällt. Filtermatten, die den mittleren Staub abhalten, empfehlen sich für Räume mit geringen Anforderungen, z. B. Lagerräume. Feinstaubklassen werden bei Lüftungsanlagen in Arbeitsräumen, z. B. Büros und in Maschinenräumen, Schaltanlagen und Verteilersystemen eingesetzt. Zu den G-, F- und M-Filtern kommen noch die Schwebstofffilterklassen Hepa-, Ulpa- und Sulpa (Super Ulpa) hinzu, welche Viren, Bakterien, Milben, Asbest und andere besonders feine Staubgifte und Flüssigkeiten filtern. Sie kommen in Räumen mit höchsten Ansprüchen, z. B. in Labors, Krankenhäusern und in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz.

Universale und modellbezogene Filtermatten und Filterhalter

Die Filtermatte dient je nach Modell entweder als Ersatz für vorhandene Filtermatten in bestimmten Lüftern oder kann universal eingesetzt werden. Dabei werden die Universalfiltermatten entweder entsprechend der benötigten Größe zugeschnitten oder sind auf gängige Größen vorgeschnitten und werden anstatt der originalen Modelle eingesetzt. Für die jeweiligen Lüfterarten gibt es Filterhalter, welche die Matten einfassen. Dabei ist zu beachten, dass diese in der Regel nicht universell eingesetzt werden können, sondern nur zu dem jeweiligen Lüftermodell passen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.