Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte ab KornGr.10My SK 3173.100 (VE5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-65137552
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3173100
EAN/GTIN:
     4028177038134
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Gehäuse-Zubehör

Filtermatte ab KornGr.10My SK 3173.100 (VE5)

SK Ersatzfiltermatte, für Filterlüfter, für SK 3243 ./3244 ./3245 . BHT: 289 x 289 x 17 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
289 mm
Höhe:
289 mm
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Filterklasse:
G3
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,604*
€ 4,854*
3 Tage
1200
5
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,06*
€ 5,47*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,60*
€ 12,66*
2 Tage
52
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 18,58*
€ 24,91*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 18,96*
€ 25,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,42*
€ 30,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,33*
€ 28,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.