Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH 2,0m
Value DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH 2,0m
Value DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH 2,0m
Value DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH 2,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29804577
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5615
EAN/GTIN:
     7611990929733
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Schließen Sie Ihre Grafikkarte mittels DisplayPort an einen Monitor mit DVI Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.1
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5614
ab € 8,32*
Ähnlich
VALUE
11.99.5608
ab € 9,41*
Ähnlich
VALUE
11.99.5616
ab € 11,74*
Ähnlich
VALUE
11.99.5617
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.