Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH, schwarz, 1,5 m
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH, schwarz, 1,5 m
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH, schwarz, 1,5 m
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH, schwarz, 1,5 m
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH, schwarz, 1,5 m
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH, schwarz, 1,5 m
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH, schwarz, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5608
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5608
EAN/GTIN:
     7611990197224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI

Schließen Sie Ihre Grafikkarte mittels DisplayPort an einen Monitor mit DVI Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!

  • DVI ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im Computer-Bereich.
  • Display Port ist der neue Standard für die digitale Audio/Video-Übertragung im TV- und Multimedia-Bereich für z.B. die Anbindung eines Monitors mit DVI-Schnittstelle an eine Grafikkarte mit DisplayPort-Anschluss. Der DisplayPort ist signalkompatibel zu DVI.
  • Kabel mit einem DisplayPort-Stecker und einem DVI-Stecker
  • Konform zu DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Hinweis: Eine DisplayPort nach DVI Verbindung ist nur in einer Richtung verwendbar. Der DisplayPort-Anschluß ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte).

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DP-DVI-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.1
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
LSOH
Kabel LSOH:
ja
Gewicht:
90.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.13 kg
Bruttogewicht:
0,13
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.26
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, adapterkabel displayport dvi 1,50 m, adapterkabel dvi, displayport kabel auf dvi 24+1, DPKabel, fullhd, LS0H, Halogenfrei, hdtv, anschlusskabel, DisplayPort, DP, Kabel, Monitorkabel, monitorkabel, Flammwidrig, kabel, ultrahd, stecker, 2160p, 4k2k, Raucharm, DisplayPortkabel, bildschirmkabel, displaykabel, DVI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5614
ab € 8,30*
Ähnlich
VALUE
11.99.5615
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.