Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, LSOH, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5614
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5614
EAN/GTIN:
     7611990129720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI

Schließen Sie Ihre Grafikkarte mittels DisplayPort an einen Monitor mit DVI Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!

  • DVI ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im Computer-Bereich.
  • Display Port ist der neue Standard für die digitale Audio/Video-Übertragung im TV- und Multimedia-Bereich für z.B. die Anbindung eines Monitors mit DVI-Schnittstelle an eine Grafikkarte mit DisplayPort-Anschluss. Der DisplayPort ist signalkompatibel zu DVI.
  • Kabel mit einem DisplayPort-Stecker und einem DVI-Stecker
  • Konform zu DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DP-DVI-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.1
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
LSOH
Kabel LSOH:
ja
Gewicht:
73.4 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.081 kg
Bruttogewicht:
0,081
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.26
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, adapterkabel displayport dvi 1m, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 1m, DPKabel, fullhd, LS0H, Halogenfrei, hdtv, anschlusskabel, DisplayPort, DP, Kabel, Monitorkabel, monitorkabel, Flammwidrig, kabel, ultrahd, stecker, 2160p, 4k2k, Raucharm, DisplayPortkabel, bildschirmkabel, displaykabel, DVI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5608
ab € 9,35*
Ähnlich
VALUE
11.99.5615
ab € 10,43*
Ähnlich
VALUE
11.99.5616
ab € 11,72*
Ähnlich
VALUE
11.99.5617
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.