Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI auf DisplayPort Adapter - 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI auf DisplayPort Adapter - 4K
StarTech.com HDMI auf DisplayPort Adapter - 4K
StarTech.com HDMI auf DisplayPort Adapter - 4K
StarTech.com HDMI auf DisplayPort Adapter - 4K
StarTech.com HDMI auf DisplayPort Adapter - 4K
StarTech.com HDMI auf DisplayPort Adapter - 4K
StarTech.com HDMI auf DisplayPort Adapter - 4K
StarTech.com HDMI auf DisplayPort Adapter - 4K
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29571006
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HD2DP
EAN/GTIN:
     5054629840559
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Schließen Sie mithilfe dieses kompakten, USB-betriebenen Adapters Ihr HDMI-fähiges Ultrabook oder Laptop an einen DP-Monitor an

Mit diesem HDMI-zu-DisplayPort-Adapter können Sie eine HDMI-Videoquelle, z. B. Ihren Laptop, Desktop-Computer, Blu-ray-Player oder Kamera, an einen DisplayPort-Monitor oder -Projektor anschließen.

Mehr Produktivität am Arbeitsplatz

Der aktive HDMI-zu-DisplayPort-Adapter bietet Plug-and-Play-Installation für eine problemlose Einrichtung ohne zu installierende Software oder Treiber. Der Adapter nutzt für den Stromanschluss einen USB-Port, wodurch kein zusätzliches Netzteil erforderlich ist. Durch das kompakte Design wird Arbeitsplatz eingespart.

Mit dem HDMI-zu-DP-Adapter können Sie Ihren Laptop mit einem zweiten Monitor verbinden und haben so einen zusätzlichen Bildschirm für effizienteres Multitasking und eine schnellere Aufgabenerledigung. Dies sorgt zweifellos für eine höhere Produktivität und Dokumente, Tabellen und Webseiten können auf mehreren Bildschirmen angezeigt werden.

Genießen Sie Bildqualität in Ultra HD

Durch die Unterstützung des 4K-Formats bei 30 Hz erhalten Sie eine gestochen scharfe Bildqualität mit satteren Farben und wesentlich mehr Detailreichtum als bei herkömmlichen HDs. Der Adapter überträgt Ultra HD-Inhalte an Ihren DisplayPort-Monitor und unterstützt 7.1-Kanal-Surround-Audio.

Der Adapter ist mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für Privatgebrauch, Büros oder andere Einsatzplätze darstellt.

Der HD2DP wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Bietet eine kompakte Lösung mit Plug-and-Play-Installation
- Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit einem zweiten Monitor an Ihrem Laptop
- Liefern Sie atemberaubende Bildqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu Ultra HD 4K
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
221 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
137 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
MegaChips - STDP2600
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37 g
Breite
23 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
13 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.