| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-27256674 Herst.-Nr.: 55338 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Allzweck-Klebeband | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | Papier | | Produktfarbe | Beige | | Geeignet für Materialien | Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Universal | | Selbstklebend | Ja | | Geeignet für den Lacktyp | Universal | | Hinterlässt keine Rückstände | Ja | | Hinterlässt keine Rückstände für bis zu | 4 Tag(e) | | Von Hand abreißbar | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 30 mm | Lieferumfang | Anzahl | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, papier-klebeband tesa, papier klebeband |
| | |
| |