| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-22766704 Herst.-Nr.: MDP2VGDVHDW EAN/GTIN: 5054814467325 |
| |
|
| | |
| Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an
Der Mini DisplayPort-auf-VGA, -DVI oder -HDMI-Konverter MDP2VGDVHDW bietet eine 3-in-1-Lösung zum Anschließen einer mDP-Quelle, z. B. Thunderbolt-fähiges MacBook Pro/ MacBook Air, an ein VGA-, DVI- oder HDMI-Display, sodass Kompatibilität mit nahezu jedem Display, TV-Gerät oder Projektor gewährleistet ist. Damit ist der Konverter eine hervorragende Plug-and-Play-Lösung für unterwegs oder BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.
Sie können in jeden Konferenzraum eintreten und sofort eine Verbindung herstellen, selbst wenn Sie nicht wissen, welche Verbindungsanschlüsse verfügbar sind. Der MDP2VGDVHDW maximiert die Audio/Video-Konnektivität Ihres MacBook durch drei verschiedene Ausgänge in einem einzigen kompakten Adapter.
Der 3-in-1-Konverter ist mit Intel Thunderbolt kompatibel, wenn er direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200/1080p unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine Mini DisplayPort-Videoquelle in VGA, HDMI oder DVI konvertieren.
Der Mini DisplayPort-Konverter benötigt kein Netzteil und maximiert die Mobilität, da er einfach in der Laptoptasche mitgeführt werden kann, sehr leicht ist und nur wenig Platz benötigt.
Der MDP2VGDVHDW kommt in elegantem Weiß und passt hervorragend zu MacBook Pro oder MacBook Air. Er wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und kostenloser lebenslanger technischer Unterstützung geliefert.
The StarTech.com Advantage
- Optimieren Sie die Mobilität beim Reisen oder im Büro dank des geringen Platzbedarfs und Gewichts - Kompatibilität mit praktisch jedem Display dank des 3-in-1-Adapters, der Mini DisplayPort zu VGA, HDMI oder DVI konvertiert Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 200 mm | | Verpackungstiefe | 220 mm | | Verpackungshöhe | 20 mm | | Paketgewicht | 66 g | | Betriebsanleitung | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | | Anschluss 2 | DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Produktfarbe | Weiß | | Plug | Ja | | Zertifizierung | CE, FCC, REACH | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 57 g | | Breite | 45 mm | | Tiefe | 270 mm | | Höhe | 15 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 80 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech adapter displayport, adapterkabel dvi, startech displayport kabel auf dvi |
| | |
| |