Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8443A Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8443A Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
APC AR8443A Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21120111
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8443A
EAN/GTIN:
     731304258889
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
794 mm
Paketgewicht
2090 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe (max)
106 mm
Höhe
766 mm
Gewicht
1820 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.378,52*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.661,65*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.274,80*
Zubehör
APC
AR3300
ab € 1.774,48*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.625,60*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.026,81*
Zubehör
APC
AR3307
ab € 2.109,23*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 325,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.