Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-/Türmoll tesamoll® 55604 B15mmxH6mmxL6m TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA Universal Weiß 6 m
TESA Universal Weiß 6 m
Artikel-Nr.:
     1498-3000265154
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55604-00100-00
EAN/GTIN:
     4042448102706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
PUR-Schaumstoff-Dichtung · stoppt Kälte, Zugluft, Lärm und Staub, spart Energie · für Spalten 1-5 mm · selbstklebend · Haltbarkeit 2 JahreWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 15mm· Länge: 6m· Material: Schaumstoff· Höhe: 6mm
Weitere Informationen:
Modell:
55604
Spaltenbreite:
1-5 mm
Marke:
TESA
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,99*
€ 6,15*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 4,94*
€ 6,47*
Lager 1498
69
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 5,50*
€ 6,76*
3 Tage
51
10
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 6,78*
5 Tage
67
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,75*
€ 6,81*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 67,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
859853/1000815
ab € 14,88*
Zubehör
Schuller Eh'klar
30470
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.