Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesamoll® UNIVERSAL Schaumstoff, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesa 55604-00100
tesa 55604-00100
tesa 55604-00100 Detail 1
tesa 55604-00100 Detail 2
tesa 55604-00100 Detail 3
tesa 55604-00100 Detail 4
tesa 55604-00100 Detail 5
tesa 55604-00100 Detail 6
tesa 55604-00100 Detail 7
tesa 55604-00100 Detail 8
tesa 55604-00100 Detail 9
tesa 55604-00100 Detail 10
tesa 55604-00100 Detail 11
Artikel-Nr.:
     3310-TE-55604-00100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55604-00100
EAN/GTIN:
     4042448102706
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung

tesamoll® UNIVERSAL Schaumstoff, weiß, 6 m x 15 mm x 6 mm, für Spaltbreiten 1 - 5 mm, 1 Rolle

Die klassische, selbstklebende tesamoll® UNIVERSAL Schaumstoffdichtung für Fenster und Türen, die sich leicht Spalten unterschiedlicher Breite anpasst. Auch gut zur Geräuschdämmung im Innenbereich geeignet.

  • Für Spalten von 1 - 5 mm
  • Mindestlebensdauer: 2 Jahre
  • Weich und elastisch
  • Erhältliche Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Rolle
Farbe:
weiß
Größe:
6 m x 15 mm x 6 mm
Spaltbreite:
1 - 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, dichtband tesamoll 6m x 15mm, dichtband tesa, dichtband, fensterdichtung, fensterdichtungen, türdichtung, türdichtungen, schaumstoffdichtung, dichtungsstreifen, schaumstoffdichtung fenster, schaumstoff für fenster, schaumstoff für türen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,99*
€ 6,17*
Lager 3310
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 4,99*
€ 6,52*
2 Tage
92
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 5,55*
€ 6,75*
4 Tage
68
10
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,55*
€ 6,77*
5 Tage
112
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 6,84*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,52*
€ 7,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
859853/1000815
ab € 14,80*
Zubehör
Schuller Eh'klar
30470
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.