Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesamoll Schaumstoffdichtung für Fenster und Türen, weiß, 6m x 15mm x 6mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-55604-00100-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55604-00100-00
EAN/GTIN:
     4042448102706
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
tesamoll Schaumstoffdichtung für Fenster und Türen, weiß, 6m x 15mm x 6mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
6 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, dichtband tesamoll 6m x 15mm, dichtband tesa, dichtband, Abdeckband; Abklebeband; Dichtband; Dichtungsband; Fensterdichtung; Flachdichtungsband; Fugenband; Fugendichtband; Fugendichtungsband; Klebeband Krepp; Klebedichtung; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; Schaumstoffband; Schaumstoffklebeband; Selbstklebende Fensterdichtung; Selbstklebende Türdichtung
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,99*
€ 6,15*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 4,94*
€ 6,47*
2 Tage
69
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 5,50*
€ 6,76*
4 Tage
51
10
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 6,78*
Lager 7223
67
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,75*
€ 6,81*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 68,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
859853/1000815
ab € 14,88*
Zubehör
Schuller Eh'klar
30470
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.