Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4965, 50 mm x 50 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4965, 50 mm x 50 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot
TESA 4965, 50 mm x 50 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot
TESA 4965, 50 mm x 50 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-16468973
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-00014-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Rot
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Doppelseitig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5914* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 105,87*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,32*
Zubehör
k.A.
ab € 203,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.