Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVI-D auf 2x DVI-D 30cm Splitter Kabel - Dual Link DVI25 Y-Kabel - Stecker/Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DVI-D auf 2x DVI-D 30cm Splitter Kabel - Dual Link DVI25 Y-Kabel - Stecker/Buchse
StarTech.com DVI-D auf 2x DVI-D 30cm Splitter Kabel - Dual Link DVI25 Y-Kabel - Stecker/Buchse
StarTech.com DVI-D auf 2x DVI-D 30cm Splitter Kabel - Dual Link DVI25 Y-Kabel - Stecker/Buchse
StarTech.com DVI-D auf 2x DVI-D 30cm Splitter Kabel - Dual Link DVI25 Y-Kabel - Stecker/Buchse
StarTech.com DVI-D auf 2x DVI-D 30cm Splitter Kabel - Dual Link DVI25 Y-Kabel - Stecker/Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-1413478
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVISPL1DD
EAN/GTIN:
     5054533138612
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
Mit dem 30 cm langen DVI-D-Splitterkabel DVISPL1DD können Sie zwei DVI-D-Monitore/-Displays oder Projektoren an einen einzigen digitalen DVI-D-Videoausgang Ihres Computers anschließen.

Mit lebenslanger Garantie von StarTech.com ist das DVISPL1DD eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für Konfigurationen mit zwei DVI-Displays.

Der StarTech.com-Vorteil
- Gewährleisten einer Verbindung von einheitlicher Qualität
- Entlasten Sie DVI-D-Anschlüsse, und reduzieren Sie eine mögliche Blockierung anderer freier Ports
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
275 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
153 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
158 g
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
2 x DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stecker 1 Pinbelegung
24+1
Stecker 2 Pinbelegung
24+1
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1600 (WQXGA)
Dual-Link-DVI
Ja
AWG Kabelgröße
28
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.