Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi 209097 Milchschäumer/-wärmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi 209097 Milchschäumer/-wärmer
Hendi 209097 Milchschäumer/-wärmer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-125152897
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     209097
EAN/GTIN:
     8711369209097
Suchbegriffe:
Chai
Chai-Tee
Chaitee
Milch-Tee
Gehäuse und Milchkanne aus Edelstahl mit Griff aus ABS.
6 Funktionen: heißer dicker Milchschaum, heißer dünner Milchschaum, kalter Milchschaum, warme Milch, heiße Schokolade, Tee mit heißer Milch.
Die Milchkanne ist für leichtes Augießen abnehmbar.
Füllmenge fürs Aufschäumen: 300 ml.
Füllmenge fürs Erwärmen: 600 ml.
Behälterdurchmesser: 130 mm.
Zur Verwendung mit kalter Milch geeignet.
Deckel und Rühreinsatz sind spülmaschinenfest.
Im Set enthalten: Deckel und Rühr-Accessoires.
Das Aufschäumen funktioniert auch mit veganer Milch (zB Hafer-, Mandel- oder Sojamilch, vorzugsweise vom Typ 'Barista') - der Effekt kann je nach Milcherzeuger variieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.