Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AC140335 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AC140335 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
DELL AC140335 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101384044
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AC140335
EAN/GTIN:
     5397184790144
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,75*
€ 249,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
FHYWN
ab € 2.900,65*
Zubehör
Dell
X95FF
ab € 2.720,49*
Zubehör
Dell
GPH2C
ab € 2.560,82*
Zubehör
Dell
YWY0D
ab € 2.956,54*
Zubehör
Dell
12M1H
ab € 2.945,67*
Zubehör
Dell
61P8P
ab € 3.164,17*
Zubehör
Dell
4J3NX
ab € 3.224,60*
Zubehör
Dell
G0P6X
ab € 4.347,48*
Zubehör
Dell
KJN4Y
ab € 3.010,76*
Zubehör
Dell
P74J7
ab € 2.485,13*
Zubehör
Dell
6PX6M
ab € 3.119,72*
Zubehör
Dell
XF0P3
ab € 3.036,87*
Zubehör
Dell
FJVWR
ab € 3.010,83*
Zubehör
Dell
25G33
ab € 3.248,07*
Zubehör
Dell
2WMYN
ab € 3.495,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.