Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90109 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), USB Typ-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90109 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), USB Typ-C
DeLOCK 90109 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), USB Typ-C
DeLOCK 90109 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), USB Typ-C
DeLOCK 90109 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), USB Typ-C
DeLOCK 90109 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), USB Typ-C
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115141295
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90109
EAN/GTIN:
     4043619901098
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SAS Controller
SAS Karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Hot-Swap
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), USB Typ-C
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Weiblich
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
SATA Revision
3.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.