Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel - USB-C Lapto...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel - USB-C Lapto...
StarTech.com 2 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel - USB-C Lapto...
StarTech.com 2 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel - USB-C Lapto...
StarTech.com 2 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel - USB-C Lapto...
StarTech.com 2 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel - USB-C Lapto...
StarTech.com 2 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel - USB-C Lapto...
StarTech.com 2 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel - USB-C Lapto...
StarTech.com 2 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel - USB-C Lapto...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113191753
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     135B-USBC-HDMI212M
EAN/GTIN:
     0065030897419
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Verbinden Sie eine DP Alt Mode-fähige USB-C-Quelle mit einem bis zu 2 m entfernten HDMI-Bildschirm, mit Unterstützung für HDR-Video und Auflösungen bis zu 8K 60 HzVerbinden Sie einen 8K 60Hz oder einen 4K 144Hz HDMI Bildschirm über dieses USB-C auf HDMI Adapter Kabel mit einer DP Alt Mode-fähigen USB Typ-C Quelle in einer Entfernung von bis zu 2 m.Hochauflösendes HDR VideoDieses USB-C auf HDMI Kabel ermöglicht Auflösungen von bis zu 8K 60Hz und ist HDMI 2.1 FRL-konform. Es unterstützt HDR10, HDCP 1.x/2.2/2.3, und DSC 1.1/1.2a. Das Adapter Kabel unterstützt 7.1 Kanal Audio mit Dolby Atmos und DTS:X.Hardware PlattformEinzelner MonitorDisplayPort Alt ModeIntel 11. Gen. & Neuere Prozessoren8K 60Hz oder 4K 144Hz*DisplayPort 1.4Nvidia RTX3000 und AMD RX6000 oder neuer8K 60Hz oder 4K 144HzDisplayPort 1.4Intel 10. Gen. & Ältere4K 60HzDisplayPort 1.4Apple M1/M2 + Pro & Max4K 60Hz**DisplayPort 1.4*DSC-Unterstützung erforderlich, um maximale Auflösungsfähigkeiten auf Intel 11. Gen. oder höher zu erreichen**Apple MacBooks mit M1/M2 CPU können nur bis zu 4K 60Hz über HDMI unterstützenUniverselle KompatibilitätDas USB-C auf HDMI Konverterkabel ist kompatibel mit Laptops und Geräten verschiedener Marken wie Dell, HP, Lenovo, Microsoft und mehr. Es funktioniert mit allen Hardware Plattformen und allen Betriebssystemen. Das USB Typ-C auf HDMI Kabel benötigt keine Treiber oder Software und funktioniert mit USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4 Laptops und Geräten.Hinweis: Apple M1/M2 Geräte, einschließlich MacBook Pro, können nur bis zu 4K 60Hz über USB-C DP Alt Mode unterstützen und erreichen keine 8K 60Hz.Durchdachtes DesignDie Kombination aus Videoadapter und Kabel minimiert mögliche Fehlerquellen und Signalverluste. Die adaptive Empfänger-Equalisierung optimiert das Eingangssignal und verstärkt das Ausgangssignal, um die Kompatibilität mit hochauflösenden Monitoren zu gewährleisten. Das Kabel ist mit einer Käfigabschirmung ausgestattet, um elektromagnetische Interferenzen (EMI) zu verhindern.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
98.7 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2/2.3
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 2560 x 1440, 5120 x 1440, 7680 x 4320, 1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Produktfarbe
Grau
Chipsatz
VMM7100
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Dolby-Technologie
DTS:X, Dolby Atmos
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
415 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
87 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.