Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Vero V7 V247Y E Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Vero V7 V247Y E Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer Vero V7 V247Y E Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer Vero V7 V247Y E Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer Vero V7 V247Y E Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer Vero V7 V247Y E Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer Vero V7 V247Y E Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer Vero V7 V247Y E Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer Vero V7 V247Y E Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110846886
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.QV7EE.E01
EAN/GTIN:
     4711121535062
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1436909
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
214.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
423.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
4300 g
Breite (ohne Standfuß)
540.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
65.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
324.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3560 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
25 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.28 x 0.28 mm
Horizontaler Scanbereich
15 - 115 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Farbtiefe
6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS60-425BL1
ab € 48,89*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 129,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950BL1
ab € 151,00*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,46*
Zubehör
Acer
LC.MON11.001
ab € 56,59*
Zubehör
Acer
LC.MON11.002
ab € 97,48*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A02
ab € 15,09*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A03
ab € 17,71*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A05
ab € 15,11*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A07
ab € 28,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.