Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED COB Beleuchtungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED COB Beleuchtungsstecker
Paulmann MaxLED COB Beleuchtungsstecker
Paulmann MaxLED COB Beleuchtungsstecker
Paulmann MaxLED COB Beleuchtungsstecker
Paulmann MaxLED COB Beleuchtungsstecker
Paulmann MaxLED COB Beleuchtungsstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106164669
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     71051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
MaxLED Connector Set Full-Line COB Weiß Das MaxLED Full-Line COB Connector Set beinhaltet 2x den COB Lichtverbinder (Direkt COB zu COB), 2x den COB zu COB-Kabelverbinder und 2x einen COB zu 5-Pin-Kabelverbinder. Der Lichtverbinder ermöglicht gekürzte Stripes wiederzuverbinden und das nahtlos ohne sichtbare Unterbrechung des linearen Lichtbildes. Der COB zu COB Kabelverbinder ermöglicht das Verbinden von 2 COB Stripes z.B. um eine Ecke. Der COB zu 5-Pin Kabelverbinder ist kompatibel zu allen MaxLED Komponenten wie z.B. Kabel, Verbinder, Steuerungen oder Sensoren.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Markenkompatibilität
Paulmann
Kompatibilität
MaxLED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Mittlere Lebensdauer
20000 h
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
133 mm
Breite
11.5 mm
Höhe
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.