Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 Video Grabber, 4K 30Hz Video Capture Gerät, UVC, Bildschirm Aufnehmen & Live Streamen, Bildschirm Aufnahme, HDMI auf USB Videograbber, USB-A/C, TB3 Kompatib...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 Video Grabber, 4K 30Hz Video Capture Gerät, UVC, Bildschirm Aufnehmen & Live Streamen, Bildschirm Aufnahme, HDMI auf USB Videograbber, USB-A/C, TB3 Kompatib...
StarTech.com USB 3.0 Video Grabber, 4K 30Hz Video Capture Gerät, UVC, Bildschirm Aufnehmen & Live Streamen, Bildschirm Aufnahme, HDMI auf USB Videograbber, USB-A/C, TB3 Kompatib...
StarTech.com USB 3.0 Video Grabber, 4K 30Hz Video Capture Gerät, UVC, Bildschirm Aufnehmen & Live Streamen, Bildschirm Aufnahme, HDMI auf USB Videograbber, USB-A/C, TB3 Kompatib...
StarTech.com USB 3.0 Video Grabber, 4K 30Hz Video Capture Gerät, UVC, Bildschirm Aufnehmen & Live Streamen, Bildschirm Aufnahme, HDMI auf USB Videograbber, USB-A/C, TB3 Kompatib...
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99943958
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4K30-HDMI-CAPTURE
EAN/GTIN:
     0065030895682
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Sonstige
Video Converter
4K 30Hz HDMI Aufnahmegerät | USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) | UVC | USB-A/USB-C Kabel inklusiveDieses Video Capture Gerät von USB auf HDMI ermöglicht HDMI A/V Aufnahmen mit bis zu 4K 30Hz auf einem USB-C oder USB-A fähigen Computer.4K Video aufnehmenDas USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) Capture Gerät ermöglicht die Aufnahme von HDMI Audio und Video. Aufnahmen mit bis zu 2160p 30fps, 1440p 60fps oder 1080p 120fps mit 16-bit PCM Audio mithilfe von Drittparteisoftware, die DirectShow oder QuickTime unterstützt. Ideal für die Aufnahme des HDMI Ausgangs von DSLR-Kameras, Action-Kameras, Webcams und mehr.USB Video ClassDas Capture Gerät verfügt über USB Video Class (UVC), einen Standard für Video Capture, der nativ von Mac, Windows und Ubuntu unterstützt wird. USB bus-power und UVC erleichtern die Plug-and-Play Installation. Mit den inklusiven USB-A und USB-C Kabeln können Sie sich mit fast jedem Host Gerät verbinden, auf dem ein unterstütztes Betriebssystem läuft.Capture oder Stream-enNehmen Sie Videokonferenzen, Präsentationen, Sicherheitsfeeds, Schulungsvideos und vieles mehr mithilfe von Drittparteisoftware auf. Livestreams von Inhalten für Community-Veranstaltungen, Remote-Fehlerbehebung oder Schulungszwecke auf Plattformen, die die Kommunikationsprotokolle RTSP oder RTMP unterstützen. Das Capture Gerät arbeitet mit Teams, Google Hangouts, Zoom, Adobe Connect, GoToMeeting und vielen anderen.4K30-HDMI-CAPTURE wird 2 Jahre lang von StarTech.com unterstützt, inklusive kostenlosem 24/5 mehrsprachigem technischen Support.Hinweis: Dieses Gerät ist HDCP konform und kann keine kopiergeschützten Videos aufnehmen, wie z.B. Blu-rays oder den Bildschirm Ausgang von Mac Computern. Dieses Gerät kann jedoch Videos auf Mac Computern und nicht verschlüsselte Videos aufzeichnen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Audio
Unterstützte Audiokanäle
2
Verpackungsdaten
Paketgewicht
181 g
Verpackungshöhe
37 mm
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Sonstige Funktionen
Breite des Versandkartons
490 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 20.04 LTS
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
PCM
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-In
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
41 g
Energie
Netzteiltyp
USB
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.3 A
Stromverbrauch
1.5 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Hostschnittstelle
HDMI
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Chipsatz
ITE IT66021 / ITE IT9323
gefangen von
Digitalkamera, PC
Gehäusematerial
Aluminium
Kabellänge
0.4 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Micro USB-B, USB Typ-C an Mikro-USB Typ-B
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Video
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1440p, 2160p
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.