Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Vanguard VEO Active 53 grijs rugzak Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96962448
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO ACTIVE53 GY
EAN/GTIN:
     4719856250076
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
551 mm
Gewicht
2950 g
Innenmaße (B x T x H)
309 x 180 x 530 mm
Volumen (l)
45 l
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
16 "
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
10 "
Schutzfunktion
Wasserdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,79*
€ 250,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.