Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE42M GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96962445
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO ACTIVE42M GY
EAN/GTIN:
     4719856250014
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
439 mm
Gewicht
1950 g
Innenmaße (B x T x H)
248 x 267 x 419 mm
Volumen (l)
17 l
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
13 Zoll
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
10 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.