Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-USBS-207206 Herst.-Nr.: STKY2000400 EAN/GTIN: 3660619041596 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Festplatte | HDD Kapazität | 2000 GB | | Dateiformat System | exFAT | Energie | Bus-betrieben | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | USB-Anschlusstyp | Micro-USB B | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Technische Details | Palettenhöhe netto | 1219 mm | | Pallettenlänge netto | 1016 mm | | Pallettenbreite netto | 1219 mm | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 155 mm | | Höhe des Versandkartons | 109 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 148 g | | Breite | 78 mm | | Tiefe | 11.7 mm | | Höhe | 114.8 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Aluminium | | Passwortschutz | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | | Verpackungsbreite | 106 mm | | Verpackungstiefe | 146 mm | | Verpackungshöhe | 37.5 mm | | Paketgewicht | 233 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 60,33* | € 77,88* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 60,40* | € 78,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 60,51* | € 78,32* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 64,78* | € 83,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 65,28* | € 84,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|