Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8306316 Herst.-Nr.: STKY2000400 EAN/GTIN: 3660619041596 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Seagate One Touch STKY2000400 - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - Schwarz - mit Seagate Rescue Data Recovery | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Seagate | Hersteller Art. Nr. | STKY2000400 | Modell | One Touch STKY2000400 | EAN/UPC | 0763649167656 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Seagate One Touch STKY2000400 - Festplatte - 2 TB - USB 3.0 | Typ | Festplatte - extern (tragbar) | Kapazität | 2 TB | Schnittstelle | USB 3.0 | Merkmale | Kennwortauthentifizierung | Stromversorgung | USB-Bus | Farbe | Schwarz | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 78 mm x 11.7 mm x 114.8 mm | Gewicht | 148 g | Lokalisierung | Asiatisch-pazifischer Raum | Kompatibel mit Chromebook | Ja | Kombiniert mit | Seagate Rescue Data Recovery | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | Kapazität | 2 TB | Schnittstelle | USB 3.0 | Merkmale | Kennwortauthentifizierung | Breite | 78 mm | Tiefe | 11.7 mm | Höhe | 114.8 mm | Gewicht | 148 g | Kombiniert mit | Seagate Rescue Data Recovery | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB 3.0 | | | Stromversorgung | | Stromversorgung | USB-Bus | | | Software undamp; Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Mylio Create Plan (1-Jahres-Abonnement), Adobe Creative Cloud Photography Plan (4-Monats-Abonnement) | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - 46 cm | Kompatibel mit Chromebook | Ja | Farbe | Schwarz | Lokalisierung | Asiatisch-pazifischer Raum | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | | Transportbreite | 10.6 cm | Transporttiefe | 3.75 cm | Transporthöhe | 14.6 cm | Transportgewicht | 233 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | Festplatte - extern (tragbar) | Kapazität: | 2 TB | Schnittstelle: | USB 3.0 | Merkmale: | Kennwortauthentifizierung | Breite: | 78 mm | Tiefe: | 11.7 mm | Höhe: | 114.8 mm | Kombiniert mit: | Seagate Rescue Data Recovery | Schnittstellen: | 1 x USB 3.0 | Stromversorgung: | USB-Bus | Erforderliches Betriebssystem: | Apple MacOS, Microsoft Windows | Enthaltene Kabel: | 1 x USB 3.0-Kabel - 46 cm | Kompatibel mit Chromebook: | Ja | Farbe: | Schwarz | Lokalisierung: | Asiatisch-pazifischer Raum | Transportbreite: | 10.6 cm | Transporttiefe: | 3.75 cm | Transporthöhe: | 14.6 cm | Transportgewicht: | 233 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, usb hdd 2tb usb3.0, external hdd, external hdd 2tb, seagate, 2000400, stky2000400, touch, rescue, festplatte, extern, tragbar, schwarz, data, recovery, black, with, password, external, 2.5", includes, 0763649167656, protection, 2.5in, usb3.0, pass, portable, išorinis, kietasis, diskas |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 60,52* | € 78,20* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 60,53* | € 78,21* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 60,91* | € 78,49* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 64,49* | € 83,33* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 65,06* | € 84,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|