Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite TF3239MSC-B1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite TF3239MSC-B1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF3239MSC-B1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF3239MSC-B1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF3239MSC-B1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF3239MSC-B1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87328618
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF3239MSC-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570118021
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200 mm
Wandmontage
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
8
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
HDCP
Ja
RS-232C
Ja
Sonstige Funktionen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
AMVA3
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
12
Reaktionszeit
8 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.3637 x 0.3637 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
698.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.8 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 76 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Helligkeit
500 cd/m²
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
396170
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
900 mm
Paketgewicht
17200 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
738.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
67 mm
Höhe (ohne Standfuß)
439.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
13800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
55 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
AC
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Glasdicke
2 mm
Zertifizierung
CB, CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 770,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,11*
€ 984,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,77*
€ 983,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,22*
€ 967,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,73*
€ 950,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,65*
€ 917,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NM-M1700BLACK
ab € 177,59*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700E
ab € 204,40*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-350BL14
ab € 16,10*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40-550BL14
ab € 40,49*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 63,02*
Zubehör
Iiyama
OMK1-1
ab € 9,94*
Zubehör
Iiyama
OMK2-1
ab € 10,45*
Zubehör
Iiyama
OMK3-1
ab € 10,36*
Zubehör
Iiyama
OMK4-2
ab € 32,13*
Zubehör
Iiyama
OMK4-3
ab € 23,87*
Zubehör
Iiyama
OMK4-4
ab € 14,98*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 311,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.