Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 55155 Stromkabel Schwarz 1 m USB A IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic 55155 Stromkabel Schwarz 1 m USB A IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)
Wentronic 55155 Stromkabel Schwarz 1 m USB A IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)
Wentronic 55155 Stromkabel Schwarz 1 m USB A IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86273758
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     55155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Kleinspannung Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.