Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB Webcam 1080P HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB Webcam 1080P HD
Sandberg USB Webcam 1080P HD
Sandberg USB Webcam 1080P HD
Sandberg USB Webcam 1080P HD
Sandberg USB Webcam 1080P HD
Sandberg USB Webcam 1080P HD
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79204562
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     133-96
EAN/GTIN:
     5705730133961
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
sandberg web cam
Die Sandberg USB Webcam 1080P HD liefert Ihnen dank der Full-HD-Auflösung von 1080P scharfe, klare Bilder. Es funktioniert sofort ohne Treiberinstallation. Die Kamera ist zudem mit einem Mikrofon ausgestattet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Objektivmaterial
Glas
USB
Ja
Kabellänge
1.2 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
300 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bildwinkel, horizontal
80 °
Weitere Suchbegriffe: web cam, webcam 1920x1080, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,31*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,04*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,68*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,69*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.