Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision FB6280E Scanner Flachbettscanner 600 x 600 DPI A3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avision FB6280E Scanner Flachbettscanner 600 x 600 DPI A3 Weiß
Avision FB6280E Scanner Flachbettscanner 600 x 600 DPI A3 Weiß
Avision FB6280E Scanner Flachbettscanner 600 x 600 DPI A3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78802267
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     FB6280E
EAN/GTIN:
     4719868532573
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
645 mm
Tiefe
428 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
7600 g
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
5000 Seiten
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
BMP, DOC, DOCS, GIF, HTML, JPEG, OCR, PDF, PNG, PPT, PPTX, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XPS
Tastenfunktionen
Abbrechen, Aus, An, Scannen
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
15 W
Stromverbrauch (PowerSave)
5 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
2 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
300 x 432 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Flachbett-Scangeschwindigkeit (s/w, A3)
4.5 Sekunde/Seite
Flachbettscan-Geschwindigkeit (Farbe, A3)
4.5 Sekunde/Seite
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
49 - 120 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
300 x 432 mm
Scanformat ADF (minimum)
152 x 100 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,29*
€ 1.178,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,19*
€ 1.175,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,36*
€ 1.148,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,14*
€ 1.118,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,60*
€ 1.062,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.