Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B203-101-POC Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B203-101-POC Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
Tripp Lite B203-101-POC Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
Tripp Lite B203-101-POC Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
Tripp Lite B203-101-POC Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
Tripp Lite B203-101-POC Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
Tripp Lite B203-101-POC Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
Tripp Lite B203-101-POC Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
Tripp Lite B203-101-POC Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
Tripp Lite B203-101-POC Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
Tripp Lite B203-101-POC Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78789763
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B203-101-POC
EAN/GTIN:
     0037332252883
Suchbegriffe:
USB Extender
usb extender usb 2
usb extender
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199.9 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
43.9 mm
Paketgewicht
160 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
372.6 mm
Gewicht
80 g
Breite des Senders
25.9 mm
Tiefe des Senders
59.9 mm
Höhe des Senders
14.9 mm
Breite des Empfängers
25.9 mm
Tiefe des Empfängers
59.9 mm
Höhe des Empfängers
14.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
455.9 mm
Höhe des Versandkartons
152.9 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332252880
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Zertifizierung
REACH, CE, NOM
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat6
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B203-101-IND
ab € 127,07*
Zubehör
Tripp Lite
B203-101-IND-ER
ab € 308,00*
Zubehör
Tripp Lite
B203-101-PNPINT
ab € 107,88*
Zubehör
Tripp Lite
B203-104-IND
ab € 145,19*
Zubehör
Tripp Lite
B203-104-IND-ER
ab € 317,48*
Zubehör
Tripp Lite
U026-016
ab € 14,36*
Zubehör
Tripp Lite
U026-025
ab € 18,65*
Zubehör
Tripp Lite
U026-10M
ab € 22,24*
Zubehör
Tripp Lite
U026-20M
ab € 34,70*
Zubehör
Tripp Lite
U042-025
ab € 16,48*
Zubehör
Tripp Lite
U042-050
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.