Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B203-101-PNPINT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B203-101-PNPINT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger
Tripp Lite B203-101-PNPINT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger
Tripp Lite B203-101-PNPINT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger
Tripp Lite B203-101-PNPINT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger
Tripp Lite B203-101-PNPINT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger
Tripp Lite B203-101-PNPINT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger
Tripp Lite B203-101-PNPINT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger
Tripp Lite B203-101-PNPINT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97827216
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B203-101-PNPINT
EAN/GTIN:
     0037332271563
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
usb ethernet adapter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157.5 mm
Verpackungstiefe
215.9 mm
Verpackungshöhe
55.9 mm
Paketgewicht
360 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
34.5 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
80 g
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
175.3 mm
Höhe des Versandkartons
231.1 mm
Technische Details
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Material
Kunststoff
Zertifizierung
CCC; CE; DOE; FCC; GS; LPS; TUV; UL; cUL, NOM (Mexico), RoHS; CE (Europe); REACH; FCC (USA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B202-150
ab € 24,72*
Zubehör
Tripp Lite
B203-101-IND
ab € 126,95*
Zubehör
Tripp Lite
B203-101-POC
ab € 77,57*
Zubehör
Tripp Lite
B203-104-IND
ab € 146,16*
Zubehör
Tripp Lite
U026-016
ab € 14,41*
Zubehör
Tripp Lite
U026-025
ab € 18,68*
Zubehör
Tripp Lite
U026-10M
ab € 22,19*
Zubehör
Tripp Lite
U026-20M
ab € 34,69*
Zubehör
Tripp Lite
U042-050
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.