Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2688310 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2688310 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2688310 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78691496
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2688310
EAN/GTIN:
     4046356606455
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Axioline F, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 16 , 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
126.1 mm
Gewicht
185.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 107,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700992
€ 16,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0801602
€ 255,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2901604
€ 82,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2901605
€ 87,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2901606
€ 92,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2901607
€ 96,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2901608
€ 101,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2901609
€ 104,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2901610
€ 113,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2901611
€ 131,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6133*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,51734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.