Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2688051 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2688051 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2688051 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78691474
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2688051
EAN/GTIN:
     4046356501576
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Axioline F, Digitalausgabemodul, Digitale Ausgänge: 32, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.6 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
126.1 mm
Gewicht
235.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 198,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688129
€ 21,18*
Zubehör
Phoenix Contact
0801604
€ 373,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2901604
€ 82,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2901605
€ 87,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2901606
€ 92,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2901607
€ 96,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2901608
€ 101,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2901609
€ 104,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2901610
€ 113,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2901611
€ 131,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2295554
€ 33,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2299660
€ 54,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6133*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,51734*
Zubehör
Phoenix Contact
2315049
€ 32,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.