Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2403696 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2403696 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2403696 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78691454
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2403696
EAN/GTIN:
     4055626346137
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Inline, Buskoppler, PROFINET, RJ45-Buchse, Autonegotiation, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
119.4 mm
Gewicht
168.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Profinet Buskoppler, profinet buskoppler, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 187,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,14*
€ 203,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
€ 1,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
€ 7,7486*
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
€ 3,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
€ 5,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
€ 0,4615*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
€ 0,4387*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
€ 17,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
€ 16,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2744869
€ 419,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.