Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2702017 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2702017 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2702017 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78686875
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702017
EAN/GTIN:
     4046356901246
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Axioline F XC, Digitalein-/-ausgabemodul, Digitale Eingänge: 8 , 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
126.1 mm
Gewicht
133 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 151,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700992
€ 16,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0801602
€ 255,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2901604
€ 82,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2901605
€ 87,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2901606
€ 92,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2901607
€ 96,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2901608
€ 101,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2901609
€ 104,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2901610
€ 113,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2901611
€ 131,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6133*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,51734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.