Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.229 Schmelzsicherung Zylindrische 15 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESKA 632.229 Schmelzsicherung Zylindrische 15 A
ESKA 632.229 Schmelzsicherung Zylindrische 15 A
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77936676
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
15 A
Betriebsklasse
M
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Schaltleistung
1000 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.