Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DJR187Z Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DJR187Z Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Blau
Makita DJR187Z Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-73405404
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJR187Z
EAN/GTIN:
     0088381806121
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
16.5 m/s²
Leerlauf-Schlagrate
3000 SPM
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3000 SPM
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (min.)
2300 SPM
Entladungslänge
32 mm
Einschneidetiefe in Holz
255 mm
Schnittiefe in Metallprofile/pfeifen
130 mm
Schallleistungspegel
95 dB
Schalldruckpegel
84 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Brett)
16.5 m/s²
Schwingungspegel (Holzbalken)
15.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
83, 439 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
3800 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,30*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,32*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 76,02*
Zubehör
Makita
DJR183Z
ab € 73,48*
Zubehör
Makita
DJR186Z
ab € 127,73*
Zubehör
Makita
DJR188Z
ab € 128,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.