Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DJR183Z Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DJR183Z Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Blau
Makita DJR183Z Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37885851
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJR183Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Einrastfunktion
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3000 SPM
Entladungslänge
20 mm
Einschneidetiefe in Holz
255 mm
Schneidkapazität (Rohr)
130 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
398 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
DJR187Z
ab € 150,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.