| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-31119348 Herst.-Nr.: DC18RD EAN/GTIN: 784497192492 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batteriespannung | 18 V | Design | Produktfarbe | Schwarz, Blau | Leistungen | Typ | Indoor Batterieladegerät | Merkmale | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überspannung, Überhitzung | | Markenkompatibilität | Makita | | Produkttyp | Ladegerät | Energie | Ladespannung | 14.4 - 18 V | | Akkuladezeit | 0.37 h | | Batteriekapazität (min.) | 3 Ah | | Batteriekapazität (max.) | 5 Ah | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2245 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, makita li-ion werkzeug-ersatzakku, schnellladegerät, makita schnellladegerät |
| | |
| |