Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Q27T1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC Q27T1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC Q27T1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC Q27T1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC Q27T1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC Q27T1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC Q27T1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC Q27T1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC Q27T1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC Q27T1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC Q27T1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC Q27T1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71543719
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     Q27T1
EAN/GTIN:
     4038986186759
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Herausragendes 27"-QHD-IPS-Panel mit lebendigen Farben in einem an 3 Seiten randlosen Design
Das vom Studio F.A. Porsche entworfene Design des Q27T1 beeindruckt durch einen asymmetrischen Metallständer, einer Auflösung von 1440p, einer Größe von 27 Zoll, und einem dreiseitig rahmenlosen IPS-Panel mit breitem Farbspektrum (90 % NTSC).
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 75 Hz
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
-3.5 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Rahmenlos
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Anti-Blue-Light-Technologie
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 114 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
967.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.76 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 114 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.58 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
107 %
Adobe RGB-Abdeckung
90 %
Recycling-Daten
Recycelbares Material
100 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
404655
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
545 mm
Paketgewicht
7300 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.2 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
610.57 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
160.12 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
460.69 mm
Gewicht (mit Ständer)
4120 g
Breite (ohne Standfuß)
610.57 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
35.23 mm
Höhe (ohne Standfuß)
362.38 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3290 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Externes Netzteil
Ja
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
True
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,19*
€ 338,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,64*
€ 330,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,67*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,75*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,48*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DDBLACK
ab € 39,87*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK
ab € 109,46*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25BLACK
ab € 10,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830BLACK
ab € 27,25*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK
ab € 170,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.