Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl SWIFT RL Grau, Orange Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petzl SWIFT RL Grau, Orange Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl SWIFT RL Grau, Orange Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70492742
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E095BA01
EAN/GTIN:
     3342540828513
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2350 mAh
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Grau, Orange
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
700 lm
Akzentuierter Lichtstrahl
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Petzl
E99ABB
ab € 32,96*
Sonstiges
Petzl
E04350
ab € 0,865*
Sonstiges
Petzl
E93001
ab € 4,37*
Sonstiges
Petzl
E78AHB 2
ab € 22,36*
Sonstiges
Petzl
E89ABC
ab € 23,34*
Sonstiges
Petzl
E091BA00
ab € 13,20*
Sonstiges
Petzl
E091BA01
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.