Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl Actik Core Rot Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Petzl Actik Core Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl Actik Core Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35639331
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E99ABB
EAN/GTIN:
     3342540815544
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
CE
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1250 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
160 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Rot
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Einstellbares Kopfband
Ja
USB-Ladeport
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung (min.)
5 lm
Lichtleistung (max.)
350 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
7 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
95 m
Anzahl der Lichtmodi
5
Taschenlampenleuchtmodi
Öko, Hoch, Niedrig, Stoboskopmodus
Lichtfarbe
Rot, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
82 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 32,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,17*
€ 54,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,76*
€ 53,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,90*
€ 49,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,64*
€ 48,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,14*
€ 46,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,94*
€ 39,20
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Petzl
E04350
ab € 0,865*
Sonstiges
Petzl
E93001
ab € 4,38*
Sonstiges
Petzl
E78AHB 2
ab € 22,32*
Sonstiges
Petzl
E89ABC
ab € 23,44*
Sonstiges
Petzl
E091BA00
ab € 13,12*
Sonstiges
Petzl
E091BA01
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.