Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl PIXA 1 Stirnband-Taschenlampe Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petzl PIXA 1 Stirnband-Taschenlampe Schwarz, Gelb
Petzl PIXA 1 Stirnband-Taschenlampe Schwarz, Gelb
Petzl PIXA 1 Stirnband-Taschenlampe Schwarz, Gelb
Petzl PIXA 1 Stirnband-Taschenlampe Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78790297
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E78AHB 2
EAN/GTIN:
     3342540097612
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfest
Ja
Steuerung
Drehregler
Wasserdicht bis
1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Beleuchtung
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtleistung (min.)
20 lm
Lichtleistung (max.)
60 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
10 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
15 m
Anzahl der Lichtmodi
2
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petzl
E04350
ab € 0,865*
Ähnlich
Petzl
E93001
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.