Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl Tactikka + RGB Grau Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Petzl Tactikka + RGB Grau Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl Tactikka + RGB Grau Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl Tactikka + RGB Grau Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35639340
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E89ABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die TACTIKKA +RGB-Stirnlampe ist für Aktivitäten konzipiert, bei denen ein gedämpftes Licht benötigt wird. Sie verfügt über eine sehr lange Leuchtdauer und mehrere Leuchtarten: Beleuchtung im Nahbereich oder fokussiertes Licht für die Fortbewegung, beim Einschalten der Lampe zugängliches rotes, grünes oder blaues Licht. Die sehr leistungsstarke TACTIKKA +RGB mit einer Leuchtkraft von 250 Lumen ist eine HYBRID-Lampe, die ebenfalls mit dem CORE-Akku kompatibel ist.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
260 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Grau
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Lichtleistung (min.)
2 lm
Lichtleistung (max.)
250 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
5 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
70 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium, Stoboskopmodus
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,89*
€ 56,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,57*
€ 53,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,11*
€ 50,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,22*
€ 43,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,74*
€ 41,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,64*
€ 32,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,44*
€ 27,89
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petzl
E04350
ab € 0,865*
Ähnlich
Petzl
E93001
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.