Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl TIKKID Pink Stirnband-Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-56689243
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E091BA01
EAN/GTIN:
     3342540819788
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die einfach zu bedienende kompakte TIKKID ist die erste Kinder-Stirnlampe von Petzl. Sie verfügt über einen breiten Lichtkegel, der eine komfortable Sicht zum Lesen oder zum Spielen im Haus sowie im Freien ermöglicht. Dank des Kopfbands mit Sollbruchstelle und des gesicherten Batteriefachs ist sie besonders für jüngere Kinder geeignet.

Leuchtkraft 20 Lumen im High-Modus, um das photobiologische Risiko zu begrenzen und die empfindlichen Augen der Kinder zu schützen.

Ein einziger Schalter erleichtert die Bedienung.

Drei Leuchtvarianten:
- schwaches Licht zum Lesen,
- helles Licht zum Spielen im Haus oder im Freien,
- weißes Blinklicht (20 Lumen), um von weitem gesehen zu werden.

Anpassbares Kopfband mit Sollbruchstelle.

Gesicherter Zugriff auf das Batteriefach durch eine Flachkopfschraube.

Praktischer phosphoreszierender Reflektor, um die Lampe im Dunkeln schnell zu finden.

Automatische Abschaltung nach einer Stunde.

Die TIKKID ist eine HYBRID-Lampe: Sie wird mit drei Batterien geliefert und ist ebenfalls mit dem CORE-Akku kompatibel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
CE, CPSIA
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
160 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Pink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Beleuchtung
Lichtleistung (min.)
4 lm
Lichtleistung (max.)
30 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
3 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
1000 m
Anzahl der Lichtmodi
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Petzl
E99ABB
ab € 32,94*
Sonstiges
Petzl
E04350
ab € 0,865*
Sonstiges
Petzl
E93001
ab € 4,38*
Sonstiges
Petzl
E78AHB 2
ab € 22,32*
Sonstiges
Petzl
E89ABC
ab € 23,44*
Sonstiges
Petzl
E091BA00
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.