Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI C824n Farbe 1200 x 600 DPI A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI C824n Farbe 1200 x 600 DPI A3
OKI C824n Farbe 1200 x 600 DPI A3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70321126
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     47074204
EAN/GTIN:
     5031713071631
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
552 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
37000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Briefumschläge
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Umschlaggrößen
C4, C5, Com-10, DL
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
64 - 256 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
300 Blätter
Kapazität Papierfach 2
535 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
2540 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, SIDM
Empfohlene monatliche Auslastung
1500 - 5000 Seiten pro Monat
Anzahl der Drucker-Schriftarten
87
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
680 W
Stromverbrauch (max.)
1118 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
LED
Maximale Auflösung
1200 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
26 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
26 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
14 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
14 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
20 s
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)
9.9 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
8.5 s
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Schallleistungspegel (Standby)
32 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,61*
€ 1.086,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,15*
€ 1.052,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,26*
€ 1.027,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,35*
€ 978,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.