Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934089102 Stromkabel Blau 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934089102 Stromkabel Blau 2 m
Hirschmann 934089102 Stromkabel Blau 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70149672
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934089102
EAN/GTIN:
     4002044184056
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung 2,5mm² blau 200cm
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beidseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmes-ser sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hoch-fl exible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindika-tor zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
1000 V
Eingangsstrom
32 A
Impedanz
0.02 Ohm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kerngröße
2.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,48*
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,95*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,11*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,87*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9.73919001E8
ab € 17,54*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,90*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.